防寒手袋 ジョイハンドZERO防寒

防寒手袋 ジョイハンドZERO防寒 - TOWA(東和コーポレーション)防寒手袋 ジョイハンドZERO防寒 - TOWA(東和コーポレーション)防寒手袋 ジョイハンドZERO防寒 - TOWA(東和コーポレーション)

天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。

用途農業、漁業、土木、林業、建設、防寒作業。ブラウン厚さ(mm)約1.35入数(双)1機能引き裂きに強い、防寒保温性、すべり止め加工、防臭加工内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
厚さ(mm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62641663188-LL26約1.357.823.6824-5947
オープン
699
769(税込)
当日出荷
62641679188-LLLL26約1.358.324.5824-5948
オープン
699
769(税込)
当日出荷
62641688188-MM25約1.357.621.8824-5949
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする