TOWA(東和コーポレーション)
ポリエチレン手袋内エンボス
軽量で、経済性に富んだ使い捨てポリエチレン製手袋です
内側をエンボスにすることにより、手のベタ付やムレを防ぎ衛生作業に便利な手袋です
用途
食品加工、品質検査。
全長(cm)
27.5
色
クリア
厚さ(mm)
0.027
エンボス加工
内エンボス
入数(枚)
100
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
粉有無
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40306569
409-L
L
8.6
33.2
ポリエチレン(PE)
粉無
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
62641837
409-M
M
8.2
30.8
ポリエチレン
-
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
62641846
409-S
S
7.2
27.2
ポリエチレン
-
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください