牛表革手袋 甲メリヤス

牛表革手袋 甲メリヤス - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)牛表革手袋 甲メリヤス - トワロン(TOWA/東和コーポレーション)

良質の牛表革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほど手になじみます。

用途自動車関連業、鉄鋼、造船、溶接、土木、建設。厚さ(mm)約0.7内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
袖口仕様
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62641898477-LL23.58.523牛表革ホワイト耐摩耗性、通気性手首部ジャージ付き1
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
62641907477-MM23822牛表革ホワイト耐摩耗性、通気性手首部ジャージ付き1
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする