TOWA(東和コーポレーション)
ウレタン背抜き手袋
ポリウレタンをコーティングしているため、軽くてスベリにくい手袋です。
用途
製品検査。電気、電子部品製造。精密機器組立。
厚さ(mm)
約1.0
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62642038
868-L
L
24.5
8.5
19
豚革,甲部:ナイロン
ブルー/ホワイト
ポリウレタン
13
通気性
1
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62642047
868-LL
LL
25.5
8.8
20
豚革,甲部:ナイロン
ブルー/ホワイト
ポリウレタン
13
通気性
1
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
62642056
868-M
M
23.5
8
18
ナイロン
ブルー/ホワイト
ポリウレタン
13
通気性
1
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
62642065
868-S
S
22.5
7.5
17
ナイロン
ブルー/ホワイト
ポリウレタン
13
通気性
1
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください