YOUNGSTOWN
革手袋 FRウォータープルーフ アルティメット
高品質な冬用手袋です。
サイズ
S
機能
防水、防風、耐火、耐切創、耐油、保護性、耐久性
材質
ナイロン
色
茶
トラスコ品番
114-6959
入数(双)
1
全長(cm)
36.5
中指長(cm)
7.5
材質(すべり止め)
ポリウレタン
手のひらまわり(cm)
13.5
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
機能
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62642354
12-3290-60-S
S
防水、防風、耐火、耐切創、耐油、保護性、耐久性
36.5
7.5
13.5
ナイロン
茶
1
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください