曜日別特売

ウレタン背抜き手袋 フィンガートップ

ウレタン背抜き手袋 フィンガートップ - アトムウレタン背抜き手袋 フィンガートップ - アトムウレタン背抜き手袋 フィンガートップ - アトムウレタン背抜き手袋 フィンガートップ - アトム

ポリウレタンを指先にコーティングした精密作業向けの手袋です。

用途精密機器取扱い検査果樹収穫農作業園芸作業など厚さ(mm)約0.95内容量1双
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります
※異常を感じられたら使用を中止してください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626424761501-LL217.917.6ポリエステルニトリルゴム131
430
299
329(税込)
当日出荷
626424851501-MM207.516.4ポリエステルニトリルゴム131
430
299
329(税込)
当日出荷
626424941501-SS19.17.116.2ナイロンポリウレタン131
430
299
329(税込)
当日出荷
626425031501-SSSS18.5715.4ナイロンポリウレタン131
430
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする