おたふく手袋
トクボー軍手
3本編みで強度抜群の厚手軍手です。
機能
強度抜群
トラスコ品番
835-5499
糸本数(本)
3
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g/ダース)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62643316
10
フリー
23.5
8.5
20
合成皮革、ポリエステル、ナイロン、SBR、ポリウレタン
ホワイト
880
7
12
¥
1,450
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください