おたふく手袋
ピタハンド 215
薄く柔軟性の高い発泡性ポリウレタン樹脂をコーティングした背抜き手袋です。
用途
精密機械工業、細かな作業に。
厚さ(mm)
0.7
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62643368
215-L
L
21
6.5
16.4
綿100%
ホワイト
塩化ビニール
13
柔軟性
1
¥
280
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62643377
215-LL
LL
22
7.5
17
ナイロン、ポリエステル、アクリル
ホワイト
塩化ビニール
13
柔軟性
1
¥
280
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
62643386
215-M
M
23
7.8
18.6
ナイロン100%
ホワイト
ポリウレタン樹脂
13
柔軟性
1
¥
280
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
62643395
215-S
S
24
8.1
19
ナイロン100%
ホワイト
ポリウレタン樹脂
13
柔軟性
1
¥
280
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください