おたふく手袋
カーフレンド
目の細かい滑り止めが作業をサポートします。
仕様
滑り止め
トラスコ品番
835-5551
材質
ナイロン、ポリエステル
色
ホワイト
サイズ
フリー
入数(双)
1
機能
滑り止め
全長(cm)
22
中指長(cm)
8.5
材質(すべり止め)
塩化ビニール
手のひらまわり(cm)
17
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62643474
3000
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください