おたふく手袋
ゴム張りミドリ
丈夫な天然ゴムシート貼りです。
トラスコ品番
835-5323
機能
抗菌・防臭
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
色
材質(すべり止め)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62643499
303
フリー
ポリエステル・アクリル・ナイロン
グリーン
塩化ビニール
1
¥
870
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください