おたふく手袋
ゴム引 ソフト
蒸れ、悪臭の少ないゴム引き手袋です。
サイズ
フリー
ゲージ数
10
機能
吸汗性
材質(すべり止め)
天然ゴム
材質
綿100%
色
オレンジ
トラスコ品番
835-5333
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ゲージ数
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62643544
331
フリー
10
綿100%
オレンジ
1
¥
525
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください