おたふく手袋
ミクローブ
指先を使う細やかな作業に最適な薄手でフィット感のある手袋です。
トラスコ品番
835-5384
色
白
サイズ
M
全長(cm)
20.7
中指長(cm)
8.3
材質(裏)
綿
材質(表)
天然ゴム
内容量
1ダース
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62643553
4000-M
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください