おたふく手袋
牛床革内綿マジック手袋
内側が綿だからソフトで肌触りがよく、一年を通じてはめ心地抜群です。
用途
土木・建築・鉄鋼・機械・溶接。
トラスコ品番
835-5467
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62643587
464
フリー
23
9
23
牛革
グレー
吸汗、防寒
1
¥
1,180
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください