おたふく手袋
R-253 当付 マジック
プロを意識したガンカット縫製で、指まわりの違和感を解消します。
袖口仕様
マジック
材質
豚革
色
白
入数(双)
3
内容量
1組(3双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
袖口仕様
材質
全長(cm)
中指長(cm)
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62643648
R-253-L
L
マジック
豚革
-
-
白
3
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
62643657
R-253-LL
LL
マジック
豚革
24.0
9.5
白
3
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
62643666
R-253-M
M
マジック
豚革
-
-
白
3
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください