おたふく手袋
R-353 内綿マジック
柔らかく伸びが良いため、指先までフィットします。
内容量
1組(3双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
色
加工
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62643693
R-353-L
L
掌部:豚革 内側:綿メリヤス
白
内綿
3
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62643709
R-353-LL
LL
掌部:豚革 内側:綿メリヤス
白
内綿
3
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
62643718
R-353-M
M
掌部:豚革 内側:綿メリヤス
白
-
3
¥
4,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください