曜日別特売

塩化ビニール厚手手袋 ビニトップ厚手

塩化ビニール厚手手袋 ビニトップ厚手 - SHOWA(ショーワグローブ)塩化ビニール厚手手袋 ビニトップ厚手 - SHOWA(ショーワグローブ)塩化ビニール厚手手袋 ビニトップ厚手 - SHOWA(ショーワグローブ)塩化ビニール厚手手袋 ビニトップ厚手 - SHOWA(ショーワグローブ)塩化ビニール厚手手袋 ビニトップ厚手 - SHOWA(ショーワグローブ)塩化ビニール厚手手袋 ビニトップ厚手 - SHOWA(ショーワグローブ)塩化ビニール厚手手袋 ビニトップ厚手 - SHOWA(ショーワグローブ)塩化ビニール厚手手袋 ビニトップ厚手 - SHOWA(ショーワグローブ)

丈夫で作業性のよい厚手タイプで、柔らかく手にフィットします
傷つきやすい指先を2重コート加工で強化しています
吸湿性の良い裏毛付です
微細スベリ止め加工で濡れた作業に最適です
ビニトップ厚手の10双入の簡易包装タイプです
環境対策とコスト削減を両立できます
手袋内面には抗菌防臭加工の裏毛を施し、保温性にも優れます

用途一般機械工業。弱電機械業。自動車関連業。トラスコ品番795-7092内容量1パック(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62643964NO132-MP10PM32.07.720.0表:塩化ビニール(非フタル酸エステル系可塑剤)、裏:レーヨン(植毛)ピンク約0.610吸湿性、スベリ止め加工、抗菌防臭加工、保温性
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする