曜日別特売

塩化ビニール手袋 ブルーフィット

塩化ビニール手袋 ブルーフィット - SHOWA(ショーワグローブ)塩化ビニール手袋 ブルーフィット - SHOWA(ショーワグローブ)塩化ビニール手袋 ブルーフィット - SHOWA(ショーワグローブ)塩化ビニール手袋 ブルーフィット - SHOWA(ショーワグローブ)
(1件のレビュー)

独自のすべり止めパターンにより高いすべり止め効果を発揮します
フィット性が高くすべりにくいので、指先の感覚が必要な細かい作業に適しています
手袋内面には「スリップオン加工」を施し、脱ぎはめがスムーズです

用途農業。漁業、水産業。清掃、サービス業。園芸、造園業。仕様すべり止め効果内容量1袋(3双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62643973NO181-L3PL30.08.122.0塩化ビニールブルー約0.43
オープン
339
373(税込)
当日出荷
62643989NO181-M3PM30.07.820.0塩化ビニールブルー約0.43
オープン
339
373(税込)
当日出荷
62643998NO181-S3PS30.07.519.0塩化ビニールブルー約0.43
オープン
339
373(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62643989
2024-04-18
用途: 水仕事
サービス業

厚みは問題ないが、大きさが狭い と感じる。
Mを購入したがSっぽい。手から抜けにくかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする