曜日別特売

ゴム背抜き手袋 グリップ

ゴム背抜き手袋 グリップ - SHOWA(ショーワグローブ)ゴム背抜き手袋 グリップ - SHOWA(ショーワグローブ)ゴム背抜き手袋 グリップ - SHOWA(ショーワグローブ)ゴム背抜き手袋 グリップ - SHOWA(ショーワグローブ)ゴム背抜き手袋 グリップ - SHOWA(ショーワグローブ)ゴム背抜き手袋 グリップ - SHOWA(ショーワグローブ)ゴム背抜き手袋 グリップ - SHOWA(ショーワグローブ)ゴム背抜き手袋 グリップ - SHOWA(ショーワグローブ)

ゴム臭を抑えた特殊配合の樹脂を使用しています
格段の柔らかさと強力なすべり止め効果があります
抗菌防臭加工を施しているので、汗臭さ・細菌・カビを防ぎ、衛生的です

用途運送業、倉庫業、土木・建築作業。内容量1パック(10双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62644016NO310-L10PL24823ポリエステル・綿・その他グリーン天然ゴム10すべり止め、抗菌防臭加工10
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
62644025NO310-M10PM237.821ポリエステル・綿・その他グリーン天然ゴム10すべり止め、抗菌防臭加工10
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
62644034NO310-S10PS227.419.5ポリエステル・綿・その他グリーン天然ゴム10すべり止め、抗菌防臭加工10
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする