コンフォートグリップグローブ フィットタイプ手袋

コンフォートグリップグローブ フィットタイプ手袋 - 3M(スリーエム)コンフォートグリップグローブ フィットタイプ手袋 - 3M(スリーエム)
(2件のレビュー)

コンフォートグリップグローブのフィット感をさらに高めたタイプです。

用途荷物配送作業、軽作業。荷物配送作業やテープ巻付け作業に。厚さ(mm)1.2色(手首部)レッド内容量1双
注意
※本製品は電気絶縁性がありませんので、通電電気作業には使用しないでください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62644436GLOVE FIT MM21.57.518ポリエステル95.2%・ポリウレタン4.8%グレー発泡ニトリルゴム13通気性、透湿性、耐油性1
オープン
689
758(税込)
当日出荷
62644445GLOVE FIT LL22.57.518.5ポリエステル95.2%・ポリウレタン4.8%グレー発泡ニトリルゴム13通気性、透湿性、耐油性1
オープン
689
758(税込)
当日出荷
62644427GLOVE FIT SS196.517ポリエステル95.2%・ポリウレタン4.8%グレー発泡ニトリルゴム13通気性、透湿性、耐油性1
オープン
取扱い終了
62644454GLOVE FIT XLXL23819ポリエステル95.2%・ポリウレタン4.8%グレー発泡ニトリルゴム13通気性、透湿性、耐油性1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

コンフォートグリップFASTシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-09
用途: 角材取付作業、ガーデニング
クリエート

フィット感がよく、耐久性が良いので洗濯して何度もつかえて満足している。

対象商品 : 62644445
2022-01-14
用途: 電気工事
建設業・工事業

個人的に20年以上いろんなグローブ使ったけど一番いいです。
この厚さの手袋の中で付け心地も硬さもちょうどよく、耐久性も十分。
地元の電材屋ではこのグローブしか在庫してないのでよく売れてるんでしょうね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする