曜日別特売

静電防止ノンコート手袋 #702

静電防止ノンコート手袋 #702 - 勝星産業静電防止ノンコート手袋 #702 - 勝星産業静電防止ノンコート手袋 #702 - 勝星産業静電防止ノンコート手袋 #702 - 勝星産業静電防止ノンコート手袋 #702 - 勝星産業
(2件のレビュー)

カーボン糸を使用した制電防止手袋です。

厚さ(mm)1グレー入数(双)10機能制電防止内容量1組(10双)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62644926#702-SS137-5727ナイロン70%、ポリエステル22%、ポリウレタン6%、金属繊維2%SS17.56
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
62644935#702-S137-5729ナイロン70%、ポリエステル22%、ポリウレタン6%、金属繊維2%SS186
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
62644944#702-M137-5728ナイロン、カーボン糸M19.57
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
62644953#702-L137-5726ナイロン、カーボン糸L207
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
62644969#702-LL137-5730ナイロン、カーボン糸LL217.5
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-08
用途: 製品検査

SSサイズの静電防止手袋の取り扱いが少ないのでありがたいです。これからも毎月購入予定です。

対象商品 : 62644953
2024-05-25
用途: 機械メンテナンス作業用

薄手のため、指先の感覚もあり、コスパが良いので使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする