曜日別特売

ヴァーティゴブラック PU

ヴァーティゴブラック PU - ハネウェル
(3件のレビュー)

フィット感抜群で、作業性に優れています
耐摩耗、耐引裂性に優れています
繰り返しの洗濯でも縮みにくく、優れた着用感です
耐切創レベルを手の甲に表示することにより、作業内容への適正確認が容易です

用途精密機械工業、梱包作業など。材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)ポリアミド内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626450232132251IP-06XS20.1717.4繊維部:ポリアミド、すべり止め部:ポリウレタンブラック13EN388:2016:4X31AX/A耐摩耗性、耐引裂、耐切創、耐突刺1
オープン
取扱い終了
626450392132251IP-10XL24.18.720.5繊維部:ポリアミド、すべり止め部:ポリウレタンブラック13EN388:2016:4X31AX/A耐摩耗性、耐引裂、耐切創、耐突刺1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: ガラス・陶器・金属クズの仕分けと廃棄作業用として。

耐切創手袋としては、これまでモノタロウブランドのものを使用してきましたが、さすがに使用履歴が長くなると当然ながら樹脂コーティング面が削れ・穴あきとなってきました。同等機能で改めて検索したところ、ヴァーティゴブラック PUが、より安価で同等のように感じられ、発注した次第です。見た目はモノタロウブランドのものと同等に見え、感触も同じのようですので、同じぐらいの使用履歴だけもてば安価な分だけ助かります。とりあえずは使ってみて、改めての状況を報告します。何も起きなければ、安価な逸品です。

対象商品 : 62645039
2025-01-25
用途: 機械運搬薄いけどしっかりしている感じてよかったです。
サービス業

安くて使いやすいので、また購入したいと思います。
ありがとうございます。

対象商品 : 62645039
2023-09-15
用途: 現場での普通作業時
建設業・工事業

以前から気にいってのリピート購入です。
まとめ買いするほど気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする