富士グローブ
両面2指牛床革手袋 No.7
右手左手問わず使用可能です。
用途
土木、建築、ハードな作業に。
トラスコ品番
855-5172
厚さ(mm)
1.5
材質(表)
コーティング:ポリウレタン
内容量
1双
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください
※絶縁性はありません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62645303
1511
L
24.0
25.0
牛床革
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください