富士グローブ
牛床革手袋 No.180
耐久性に優れハードワークに最適です。
用途
土木、建築、ハードな作業に。
トラスコ品番
855-5188
厚さ(mm)
1.3
内容量
1双
注意
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください
※絶縁性はありません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62645328
1804
フリー
24
8.8
24
牛床革
耐久性
1
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください