富士グローブ
豚本革手袋 EX-232【片手】
(1件のレビュー)
片手1枚単位の包装で、必要な方だけの補充・購入が可能です。
用途
電気配線、組立作業に。建築、土木、鉄鋼、機械。
厚さ(mm)
0.5~0.8
入数(枚)
1
内容量
1枚
注意
※片手1枚単位の商品になります
※鋭利な刃物・高温物を直接掴まないでください
※絶縁性はありません
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
機能
袖口仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62645434
5991
M
21
7.5
21
豚本革
ホワイト
摩耗に強く、軽量、柔軟性・通気性
マジック式
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
62645443
5992
L
22
8
22
豚本革
ホワイト
摩耗に強く、軽量、柔軟性・通気性
マジック式
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
62645459
5993
LL
23
8.5
23
豚本革
ホワイト
摩耗に強く、軽量、柔軟性・通気性
マジック式
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
62645468
5994
M
21
7.5
21
豚本革
ホワイト
摩耗に強く、軽量、柔軟性・通気性
マジック式
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
62645477
5995
L
22
8
22
豚本革
ホワイト
摩耗に強く、軽量、柔軟性・通気性
マジック式
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
62645486
5996
LL
23
8.5
23
豚本革
ホワイト
摩耗に強く、軽量、柔軟性・通気性
マジック式
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください