富士グローブ
ウレタンコート BD-405
抜群の柔らかさで、軽くて丈夫です。
用途
軽作業・精密作業・農業・ガーデニング
厚さ(mm)
0.7
内容量
1組(10双)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62645495
7078
SS
22
7
18
ポリエステル
ホワイト
ポリウレタン
13
軽量
10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
62645504
7072
S
23
7.5
18.5
ポリエステル
ホワイト
ポリウレタン
13
軽量
10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
62645513
7073
M
24
8
19.5
ポリエステル
ホワイト
ポリウレタン
13
軽量
10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
62645529
7074
L
25
8.2
20.5
ポリエステル
ホワイト
ポリウレタン
13
軽量
10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
62645538
7075
LL
26
8.4
21.5
ポリエステル
ホワイト
ポリウレタン
13
軽量
10
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください