富士グローブ
ニトリルゴムコーティング手袋 GK-8
本体に牛吟革を使用、表面は強力なのに柔らかいニトリルゴムでコーティングしています。
用途
産廃処理・ロープ扱い・解体作業などに。
トラスコ品番
137-5664
厚さ(mm)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62645574
1756
フリー
29
8.5
24
表:ニトリルゴム、裏:牛吟革
青
ニトリルゴム
耐油性・耐突刺性
1
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください