曜日別特売

ファイバークレスト背縫い手袋

ファイバークレスト背縫い手袋 - 天牛(富士手袋工業)

柔らかく、摩擦にも強いです。

厚さ(mm)0.9色(手首部)レッド内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62645669052-LLLL24.08.523.0人工皮革グレー柔らかく、摩擦にも強い、吸汗、速乾性1
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
62645644052-MM22.57.521.0人工皮革グレー柔らかく、摩擦にも強い、吸汗、速乾性1
オープン
取扱い終了
62645653052-LL23.08.022.0人工皮革グレー柔らかく、摩擦にも強い、吸汗、速乾性1
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする