クイックアダプター

クイックアダプター - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)

ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディーな早回し作業ができます
ラチェットハンドル空回し時にクイックアダプターを押さえることで、ボルト・ナットの共回りを解消できます

用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番396-4701材質構造用鋼全長(mm)19質量(g)20差込角(mm)6.35外径(Φmm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62648259QA-02
1,200
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-19
用途: 作業性向上

わざわざソケット変えてまでする工程が嫌なのでラチェットに付けて回せるようにしたかった。使いやすくつくりも問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする