ペン型ミニルーター FINO(フィーノ)

ペン型ミニルーター FINO(フィーノ) - DREMEL(ドレメル)ペン型ミニルーター FINO(フィーノ) - DREMEL(ドレメル)ペン型ミニルーター FINO(フィーノ) - DREMEL(ドレメル)ペン型ミニルーター FINO(フィーノ) - DREMEL(ドレメル)ペン型ミニルーター FINO(フィーノ) - DREMEL(ドレメル)ペン型ミニルーター FINO(フィーノ) - DREMEL(ドレメル)ペン型ミニルーター FINO(フィーノ) - DREMEL(ドレメル)ペン型ミニルーター FINO(フィーノ) - DREMEL(ドレメル)

ジャストフィットデザイン 、本体重量わずか105g で精密な作業もラクラクです。ソフトラバーグリップで快適作業をサポートします。三つ爪チャック(ドレメルチャック4486型)が標準付属、手締めでカンタンにアクセサリー交換ができます(軸径0.8~3.2mmのアクセサリーに対応)。5000~22000(回転/分)までの無段変速で回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。安全性の高い凹型シャフトロックボタンは作業中の誤使用を防ぎます。パワーと静音性を両立、室内での作業も安心です。簡単使い方ガイド付きです。

用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。電源(V)100(50-60Hz)電圧(V)100-240コレット径(Φmm)(標準付属)3.2/ドレメルチャック、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2回転数(min-1[r.p.m])5000~22000消費電力(W)9定格入力(W)9質量(g)110コード長さ(m)2長さ(mm)160寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×23セット内容本体、三つ爪チャック(ドレメルチャック4486型本体装着済)、コレット3.2mmΦ、レンチ、ACアダプター、アクセサリー9種11個(エングレービングカッター105N型、191型、マンドレル401型、フェルト製ポリッシング用ホイール414型×2、429型×2、ポリッシングコンパウンド421型、サンディングバンド430型#60軸付、431型#60、438型#120)、簡単使い方ガイドトラスコ品番114-4868幅(mm)30高さ(mm)2.3音圧-70振動(m/s2)2.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
コレット径(Φmm)
回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626486542050-N/11JA100(50-60Hz)(標準付属)3.2/ドレメルチャック、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.25000~220009110
11,400
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ドレメル 2050 フィーノ
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする