3M(スリーエム)
耐火キャップ
低圧耐火ケーブルの松葉接続の作業性を大幅に改良する新しい工法です
テープ巻き不要、差し込んで結束バンドで固定するだけで完了となり、省施工化(従来工法比 60%時間短縮)・品質安定を実現します
用途
ホテル、商業施設、病院等の建物内の各種防災設備への耐火ケーブル松葉接続用。(例:電源別置型非常用照明への松葉接続)
温度上昇
(通電)105℃/3時間3回で異常のないこと
商用周波耐電圧(kV)
3.5/10分間(通電温度上昇後は1.0kV/10分間)
内容量
1個
注意
※結束バンドは付属しておりませんので、幅4.8mmのバンドをご用意下さい
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合規格
寸法(Φ×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62650045
PJ-FP-L
161-3042
P-22
20×40
¥
691
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62650054
PJ-FP-M
161-3043
P-14、E中、E大
18×35
¥
671
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62650063
PJ-FP-S
161-3044
P-5.5、P-8、E小
14×35
¥
647
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください