ミツウマ
クリーンシューズ エレクリヤー
履きやすく、蒸れにくい甲メッシュバンドタイプです
洗濯可能です
甲のメッシュ使いで足蒸れが少ないタイプです
形状
ローカット
材質(甲被)
人工皮革
機能
静電
材質(底部)
発泡ポリウレタン
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
注意
※クリーンパックではありません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62650246
P7000-25.5
253-3928
64-6313-08
¥
13,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
62650255
P7000-26.0
253-3936
64-6313-09
¥
13,200
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください