曜日別特売

グリーンマスター

グリーンマスター - アトムグリーンマスター - アトムグリーンマスター - アトムグリーンマスター - アトムグリーンマスター - アトムグリーンマスター - アトムグリーンマスター - アトム
(2件のレビュー)

オシャレで軽く、伸縮性のよい長靴です
防水加工により、濡れた足場でも安心してご使用いただけます
独自開発のグリップ底により、足場に跡が残りにくく、高いグリップ力を発揮します
柔らかく脱ぎ履きのしやすいフィット感のある長靴です
傷みやすいつま先とかかと部分を補強してあります

用途芝の管理・育成・メンテナンス造園ガーデニング農作業アウトドアレジャーなど種類作業靴機能軽量、伸縮性、防水靴タイプ長靴内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
626508672620-E-SS828-9871エンジSS22~22.5
9,430
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
626508852620-GRA-LL787-1066グレーLL27.5~28
9,430
4,998
5,498(税込)
当日出荷
626509032620-GRA-S787-1082グレーS23~24
9,430
4,998
5,498(税込)
当日出荷
626509192620-GRA-SS828-9869グレーSS22~22.5
9,430
4,998
5,498(税込)
当日出荷
626509282620-GRE-SS828-9870グリーンSS22~22.5
9,430
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
626509462620-E-3L149-4952エンジ3L28.5~29
9,430
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
626509552620-GRE-3L149-4954グリーン3L28.5~29
9,430
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
626509642620-GRA-3L149-4953グレー3L28.5~29
9,430
4,998
5,498(税込)
当日出荷
312648282620-GRA-L787-1058グレーL26~27
9,430
4,998
5,498(税込)
当日出荷
返品不可
312648372620-GRA-M787-1074グレーM24.5~25.5
9,430
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
626508762620-GRA-L787-1058グレーL26~27
7,380
取扱い終了
626508942620-GRA-M787-1074グレーM24.5~25.5
7,950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: 屋外作業全般または単なる長靴として

使い分けに向けて2足目を入手しました。底のすり減りが少ないので、1足目は底の薄さの割にはまだまだ現役で、丈夫でよいです。だがいかにも薄底で、モロニかかとやひざに衝撃を受ける。もともとは漁港や磯での作業用と聞いていますが、よくこれで我慢していたと首をひねっています。ソルボでもがっちり利かす前提なのでしょうか。

2022-09-05
用途: 洗浄時使用
大北建装建設業・工事業

滑りにくく防水性もありフィットするから作業しやすいが丈夫さがもっとあればなお良さそう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする