曜日別特売

チェスト

チェスト - IRISチェスト - IRISチェスト - IRISチェスト - IRIS

あったら便利なオールマイティーサイズの収納ケースです
透明な引き出しで、外側から収納物が確認できます
前倒し防止構造で、積み重ねても使いやすい仕様です
スペースを広げず収納力がアップしています
転倒防止構造で、複数重ねての使用も安心です

材質PPホワイト/クリア内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
容量(L)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62653299BC-L836-88981.6526.6約330×451×179約390×500×232
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
62653308BC-LD836-88992.0435.9約327×450×244約390×500×297
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
62653317BC-M855-28061.320.8約290×401×179約350×450×232
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
62653326BC-MD855-28071.729.3約287×400×244約350×450×297
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする