IRIS
段ボールBOX
収納物に合わせたサイズのダンボールです
ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます
用途
収納にお使いいただけます。
トラスコ品番
792-8700
材質
ダンボール
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
5
色
茶
入数(枚)
10
外寸法・幅(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
246
外寸法・奥行(mm)
550
内容量
1枚(10箱)
注意
※段ボールはPP紐で結束しており、紐が干渉している部分には凹みがある場合がありますのでご了承願います
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
宅配サイズ
3辺合計(cm)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
底面サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62653335
DB-M5
120サイズ
119.6
550×400×246
A3
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る