曜日別特売

スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車ダッシュボード用

スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車ダッシュボード用 - 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車ダッシュボード用 - 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車ダッシュボード用 - 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車ダッシュボード用 - 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車ダッシュボード用 - 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車ダッシュボード用 - 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車ダッシュボード用 - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

新しいアクリル系粘着剤により、ダッシュボードにしっかりと接着します
耐熱性のある高密度ポリエチレンフォーム基材の採用で、夏場の暑い車内でもしっかりと接着します
付属のツールを使用して両面テープを分断して、取り付けたものを取り外すことが可能です

用途PP、PE、塩化ビニル製ダッシュボードへの機器固定。内容量1巻
注意
※デザイン変更前と後のパッケージが混在する可能性がございます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着力
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62654245KCD-151511.0高密度ポリエチレンフォーム20N/10mm耐熱性固定
オープン
699
769(税込)
当日出荷
62654254SCD-151531.0高密度ポリエチレンフォーム20N/10mm耐熱性固定
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62654254
2022-09-20
用途: 自動車のスマホ置きに使用しています。
片岡自動車工業

よくしっかりとくっついて大変重宝いたしております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする