曜日別特売

業務用超強力両面テープ VHB Y-4914

業務用超強力両面テープ VHB Y-4914 - 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4914 - 3M(スリーエム)

VHBテープの中で一番高い接合力のテープです
接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません
反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます
シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です

用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に内容量1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62654559Y-4914 12X33 1P1233耐候性
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
62654568Y-4914 19X33 1P1933耐候性
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
62654577Y-4914 25X33 1P2533耐候性
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
65514456Y4914 300X33---
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

構造用接合テープの用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/704/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする