3M(スリーエム)
アセテートクロス 電気絶縁テープ No.28
なじみの良い絶縁テープです
樹脂やワニスの吸収性に優れています
用途
コイル・ワイヤーハーネスの結束や凸凹面の貼り込みに。
主な用途
結束
特性
絶縁
内容量
1巻
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62655076
28 12X16
12
16
アセテート布
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
62655085
28 19X16
19
16
アセテート布
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62655094
28 25X16
25
16
アセテート布
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
62655103
28 50X16
50
16
アセテート布
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください