テクノフレックス
ユニオン継手型フレキシブルホース SUS304ユニオン S220
ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合
ノンアスベストパッキンを標準装着
用途
配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質
SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み
最高使用温度(℃)
183
適合流体
水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
144
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
口径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62625396
S220-10A×1000L
1000
10
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625405
S220-10A×1100L
1100
10
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625414
S220-10A×1200L
1200
10
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625423
S220-10A×1300L
1300
10
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625439
S220-10A×1400L
1400
10
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625448
S220-10A×1500L
1500
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625457
S220-10A×1600L
1600
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625466
S220-10A×1700L
1700
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625475
S220-10A×1800L
1800
10
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625484
S220-10A×1900L
1900
10
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625493
S220-10A×2000L
2000
10
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625509
S220-10A×300L
300
10
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62625518
S220-10A×400L
400
10
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625527
S220-10A×500L
500
10
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625536
S220-10A×600L
600
10
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625545
S220-10A×700L
700
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625554
S220-10A×800L
800
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625563
S220-10A×900L
900
10
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625579
S220-15A×1000L
1000
15
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625588
S220-15A×1100L
1100
15
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625597
S220-15A×1200L
1200
15
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625606
S220-15A×1300L
1300
15
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625615
S220-15A×1400L
1400
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625624
S220-15A×1500L
1500
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625633
S220-15A×1600L
1600
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625649
S220-15A×1700L
1700
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625658
S220-15A×1800L
1800
15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625667
S220-15A×1900L
1900
15
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625676
S220-15A×2000L
2000
15
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625685
S220-15A×300L
300
15
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625694
S220-15A×400L
400
15
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625703
S220-15A×500L
500
15
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625719
S220-15A×600L
600
15
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625728
S220-15A×700L
700
15
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625737
S220-15A×800L
800
15
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625746
S220-15A×900L
900
15
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625755
S220-20A×1000L
1000
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625764
S220-20A×1100L
1100
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625773
S220-20A×1200L
1200
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
62625789
S220-20A×1300L
1300
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625798
S220-20A×1400L
1400
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625807
S220-20A×1500L
1500
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625816
S220-20A×1600L
1600
20
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625825
S220-20A×1700L
1700
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625834
S220-20A×1800L
1800
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625843
S220-20A×1900L
1900
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625859
S220-20A×2000L
2000
20
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625868
S220-20A×300L
300
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
62625877
S220-20A×400L
400
20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62625886
S220-20A×500L
500
20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ