テクノフレックス
固定ネジ型フレキシブルホース 六角ニップルSUS304 S230
六角ニップルをステンレスチューブ両端に溶接接合
用途
配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質
SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)
使用圧力(MPa)
1以上(条件により異なります)
接続方式
ねじ込み
最高使用温度(℃)
450
適合流体
水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
144
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
口径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62628756
S230-10A×1000L
1000
10
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62628765
S230-10A×1100L
1100
10
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62628774
S230-10A×1200L
1200
10
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62628783
S230-10A×1300L
1300
10
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62628799
S230-10A×1400L
1400
10
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62628808
S230-10A×1500L
1500
10
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62628817
S230-10A×1600L
1600
10
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62628826
S230-10A×1700L
1700
10
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62628835
S230-10A×1800L
1800
10
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62628844
S230-10A×1900L
1900
10
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62628853
S230-10A×2000L
2000
10
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62628869
S230-10A×300L
300
10
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62628878
S230-10A×400L
400
10
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62628887
S230-10A×500L
500
10
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62628896
S230-10A×600L
600
10
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62628905
S230-10A×700L
700
10
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62628914
S230-10A×800L
800
10
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62628923
S230-10A×900L
900
10
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62628939
S230-15A×1000L
1000
15
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62628948
S230-15A×1100L
1100
15
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62628957
S230-15A×1200L
1200
15
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62628966
S230-15A×1300L
1300
15
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62628975
S230-15A×1400L
1400
15
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62628984
S230-15A×1500L
1500
15
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62628993
S230-15A×1600L
1600
15
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62629009
S230-15A×1700L
1700
15
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62629018
S230-15A×1800L
1800
15
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62629027
S230-15A×1900L
1900
15
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62629036
S230-15A×2000L
2000
15
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62629045
S230-15A×300L
300
15
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62629054
S230-15A×400L
400
15
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62629063
S230-15A×500L
500
15
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62629079
S230-15A×600L
600
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62629088
S230-15A×700L
700
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62629097
S230-15A×800L
800
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62629106
S230-15A×900L
900
15
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62629115
S230-20A×1000L
1000
20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62629124
S230-20A×1100L
1100
20
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62629133
S230-20A×1200L
1200
20
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62629149
S230-20A×1300L
1300
20
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62629158
S230-20A×1400L
1400
20
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62629167
S230-20A×1500L
1500
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62629176
S230-20A×1600L
1600
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62629185
S230-20A×1700L
1700
20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62629194
S230-20A×1800L
1800
20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62629203
S230-20A×1900L
1900
20
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62629219
S230-20A×2000L
2000
20
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62629228
S230-20A×300L
300
20
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62629237
S230-20A×400L
400
20
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62629246
S230-20A×500L
500
20
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ