テクノフレックス
固定ネジ+フランジ継手(ラップジョイント)型フレキシブルホース 六角ニップル+JIS10KF SS400 S230+F124
六角ニップルとフランジ継手(ラップジョイント型)をステンレスチューブに溶接接合
用途
配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質
SUS304(フレキ部)/SS400(継手部)
使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み/フランジ(JIS10K)
最高使用温度(℃)
350
適合流体
水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
口径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62631879
S230+F124-20A×300L
300
20
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631888
S230+F124-20A×400L
400
20
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631897
S230+F124-20A×500L
500
20
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631906
S230+F124-20A×600L
600
20
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631915
S230+F124-20A×700L
700
20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631924
S230+F124-20A×800L
800
20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631933
S230+F124-20A×900L
900
20
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631949
S230+F124-25A×1000L
1000
25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631958
S230+F124-25A×300L
300
25
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631967
S230+F124-25A×400L
400
25
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631976
S230+F124-25A×500L
500
25
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631985
S230+F124-25A×600L
600
25
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62631994
S230+F124-25A×700L
700
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632003
S230+F124-25A×800L
800
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632019
S230+F124-25A×900L
900
25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632028
S230+F124-32A×1000L
1000
32
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632037
S230+F124-32A×300L
300
32
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632046
S230+F124-32A×400L
400
32
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632055
S230+F124-32A×500L
500
32
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632064
S230+F124-32A×600L
600
32
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632073
S230+F124-32A×700L
700
32
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632089
S230+F124-32A×800L
800
32
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632098
S230+F124-32A×900L
900
32
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632107
S230+F124-40A×1000L
1000
40
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632116
S230+F124-40A×300L
300
40
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632125
S230+F124-40A×400L
400
40
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632134
S230+F124-40A×500L
500
40
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632143
S230+F124-40A×600L
600
40
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632159
S230+F124-40A×700L
700
40
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632168
S230+F124-40A×800L
800
40
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632177
S230+F124-40A×900L
900
40
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632186
S230+F124-50A×1000L
1000
50
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632195
S230+F124-50A×300L
300
50
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632204
S230+F124-50A×400L
400
50
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632213
S230+F124-50A×500L
500
50
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632229
S230+F124-50A×600L
600
50
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632238
S230+F124-50A×700L
700
50
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632247
S230+F124-50A×800L
800
50
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62632256
S230+F124-50A×900L
900
50
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください