曜日別特売

コックシューズ 厨房用 TUFTOP 4120

コックシューズ 厨房用 TUFTOP 4120 - 内外ゴムコックシューズ 厨房用 TUFTOP 4120 - 内外ゴムコックシューズ 厨房用 TUFTOP 4120 - 内外ゴムコックシューズ 厨房用 TUFTOP 4120 - 内外ゴムコックシューズ 厨房用 TUFTOP 4120 - 内外ゴム

靴底に耐油性ゴムを採用、水と油に強く滑りにくい仕様。
インソールにはクッション性の良い材料を使用し履き心地◎。
甲部のデザインをサイドゴムにすることにより、従来の商品より足入れが良く、脱ぎ履きしやすくスタイリッシュに見えるデザイン。
ゆったりワイド3E設計。

用途厨房、飲食店、食品加工場、学校給食施設/病院給食施設、ビルメンテナンス作業/清掃作業形状ローカット材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成ゴム機能耐滑性/屈曲性/クッション性/幅広設計/耐油底標準質量(g)約280(26.0cmの場合)JIS規格JIS T8101 準拠足幅3E甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62656065TT-4120WHITE23
3,900
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
62656074TT-4120WHITE23.5
3,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
62656083TT-4120WHITE24
3,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
62656099TT-4120WHITE24.5
3,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
62656108TT-4120WHITE25
3,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
62656117TT-4120WHITE25.5
3,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
62656126TT-4120WHITE26
3,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
62656135TT-4120WHITE26.5
3,900
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
62656144TT-4120WHITE27
3,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
62656153TT-4120WHITE27.5
3,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
62656169TT-4120WHITE28
3,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
62656178TT-4120BLACK23
3,900
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
62656187TT-4120BLACK23.5
3,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
62656196TT-4120BLACK24
3,900
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
62656205TT-4120BLACK24.5
3,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
62656214TT-4120BLACK25
3,900
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
62656223TT-4120BLACK25.5
3,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
62656239TT-4120BLACK26
3,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
62656248TT-4120BLACK26.5
3,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
62656257TT-4120BLACK27
3,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
62656266TT-4120BLACK27.5
3,900
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
62656275TT-4120BLACK28
3,900
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする