曜日別特売

2WAYコックシューズ 厨房用 TUFTOP 4121

2WAYコックシューズ 厨房用 TUFTOP 4121 - 内外ゴム2WAYコックシューズ 厨房用 TUFTOP 4121 - 内外ゴム2WAYコックシューズ 厨房用 TUFTOP 4121 - 内外ゴム2WAYコックシューズ 厨房用 TUFTOP 4121 - 内外ゴム2WAYコックシューズ 厨房用 TUFTOP 4121 - 内外ゴム

靴底に耐油性ゴムを採用、水と油に強く滑りにくい仕様。
インソールにはクッション性の良い材料を使用し履き心地◎。
従来のサボシューズにキックバックカウンターを使用し脱ぎ履きが靴とサボの2WAY仕様を実現。
ゆったりワイド3E設計。

用途厨房、飲食店、食品加工場、学校給食施設/病院給食施設、ビルメンテナンス作業/清掃作業形状ローカットBLACK材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成ゴム機能耐滑性/屈曲性/クッション性/幅広設計/耐油底JIS規格JIS T8101 準拠足幅3E甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62656503TT-412123
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
62656519TT-412123.5
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
62656528TT-412124
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
62656537TT-412124.5
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
62656546TT-412125
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
62656555TT-412125.5
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
62656564TT-412126
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
62656573TT-412126.5
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
62656589TT-412127
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
62656598TT-412127.5
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
62656607TT-412128
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする