LEDストリングライトセット

LEDストリングライトセット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングライトセット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングライトセット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングライトセット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングライトセット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングライトセット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングライトセット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDストリングライトセット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

簡単イルミネーションセット
室内用
すぐに設置できるオールインワンセット
継ぎ足し延長可能(LEDストリング SJ-E05-□□ )

仕様SJV:5.0、発光制御:全点灯のみ質量(g)500長さ(m)10周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)36、LEDストリング:6.8定格入力電圧(V)AC100寸法(cm)LED間隔:約10定格出力二次:DC24V/1.5A定格入力電流(A)1駆動方式AC-DCアダプタ方式使用環境条件-10~40℃、常湿LED使用数(個)96接続長(m)最大:70(別売 LEDストリング 60追加接続可能)、SJV合計36以下(付属ACアダプター使用時)内容量1個
注意
※室内用です。雨、水濡れに注意してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62657158STM-ASET-10BBLEDストリング(10m)SJ-E05-10BB×1、DC変換コード×1、ACアダプター×1青・青
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
62657167STM-ASET-10LLLEDストリング(10m)SJ-E05-10LL×1、DC変換コード×1、ACアダプター×1電球色・電球色
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
62657185STM-ASET-10WWLEDストリング(10m)SJ-E05-10WW×1、DC変換コード×1、ACアダプター×1白・白
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
62657194STM-ASET-10WPLEDストリング(10m)SJ-E05-10WP×1、DC変換コード×1、ACアダプター×1白・ピンク
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
62657176STM-ASET-10WBLEDストリング(10m)SJ-E05-10WB×1、DC変換コード×1、ACアダプター×1白・青
18,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LEDストリング - YouTube
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする