シルバーフィッシャー(プラス)

シルバーフィッシャー(プラス) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー(プラス) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

強化カーボンクロスシステム採用!コントロール性が良く目標に真直ぐ届く
天井裏・床下配線に
竿にカーボンを採用(一部FRP製)
軽くてたわみが少なく、使いやすい
引掛けやすい先端機構
割れない尻金・金属+樹脂製
夜光塗料蓄光タイプ

仕様【先端仕様】ライト:なし、金具:フック金具 DBF-F、竿先端:M5 凸ネジ材質竿:カーボン、一部FRP、金具:SS400質量(kg)0.82長さ(m)収納時:0.435最大径(Φmm)竿:46.5、製品:53伸長時寸法(m)6竿数19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62657203DXF-6000
38,500
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シルバーフィッシャー(プラス)DXF-8000 - YouTube
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする