曜日別特売

ウインズ薬用ハンドソープ大容量替

ウインズ薬用ハンドソープ大容量替 - 日本合成洗剤
(5件のレビュー)

植物性油脂が主原料で手肌にやさしい配合です。
洗浄・殺菌効果で手肌を清潔にします。
さわやかなシトラスの香り。
植物性保湿剤アロエエキス配合。

寸法(mm)150×70×225質量(g)620タイプ液体商品タイプ詰替用医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応内容量1袋(600mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62656695-
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62656695
2026-01-05
用途: 事務所のハンドソープ
製造業

大容量で安いので経済的。殺菌効果もあるので職場の感染症対策にもなるのが嬉しい。

2025-08-29
用途: 手洗いに使用

職場の手洗い用に注文しています。詰め替え用でこれだけ大容量なのに、安いので定期購入しています。

2025-03-07
用途: 手指の洗浄

手指の洗浄に沢山使用するので、大容量で安いのが魅力的です。
他の通販サイトでは取扱終了していたので助かりました。

対象商品 : 62656695
2024-01-03
用途: 家庭用手洗い
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパが良く、液体タイプは手にのびて使いやすいのでリピートしています。

対象商品 : 62656695
2023-08-11
用途: 手洗い の 一般消毒 の 第1選択です。
医療・福祉・介護関連業

コストは、ドラッグストアより オトクなので びっくり ありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする