タオルペーパーケース スタンド付き

タオルペーパーケース スタンド付き - グリーンクロスタオルペーパーケース スタンド付き - グリーンクロスタオルペーパーケース スタンド付き - グリーンクロス

設置が簡単で置くだけで使用可能なタオルペーパーケースになります。
ウイルス対策でエアータオルの代わりにすぐに設置できます。

用途給湯室やトイレ、キッチン、水回りの付近の感染対策に。材質本体:ステンレス、サイドプレート:ABS樹脂質量(kg)2.3シルバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×295×210設置方式置き型繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※タオルペーパーは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6265672962346-01
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする