曜日別特売

A4ぴったりマドアキ封筒

A4ぴったりマドアキ封筒 - オキナA4ぴったりマドアキ封筒 - オキナA4ぴったりマドアキ封筒 - オキナA4ぴったりマドアキ封筒 - オキナA4ぴったりマドアキ封筒 - オキナA4ぴったりマドアキ封筒 - オキナA4ぴったりマドアキ封筒 - オキナA4ぴったりマドアキ封筒 - オキナ
(2件のレビュー)
寸法(mm)110×220サイズ長形6号坪量(g/m2)70郵便番号欄なし窓枠あり内容量1個(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62656869WT30KEクラフト
2,100
1,888
2,077(税込)
当日出荷
62656878WT30WHホワイト
2,100
1,888
2,077(税込)
当日出荷
62656887WT30BUブルー
2,200
1,988
2,187(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-22
用途: 請求書の発送に

請求書の発送に使っています。
ウチのソフトはWT30に対応しています。
WT32(窓枠の位置がずれる)はよく売っているのですが30の方は
文房具屋さんで中々お目にかかりません。
通販で買えて大変便利しています。

対象商品 : 62656887
2023-11-20
用途: 請求書の発送

請求書の書式にピッタリで使用しています。ブルーがきれいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする