スーパー全自動鉛筆削り SASITEMI(サシテミ)

スーパー全自動鉛筆削り SASITEMI(サシテミ) - PLUS(プラス)[文具]スーパー全自動鉛筆削り SASITEMI(サシテミ) - PLUS(プラス)[文具]スーパー全自動鉛筆削り SASITEMI(サシテミ) - PLUS(プラス)[文具]スーパー全自動鉛筆削り SASITEMI(サシテミ) - PLUS(プラス)[文具]スーパー全自動鉛筆削り SASITEMI(サシテミ) - PLUS(プラス)[文具]スーパー全自動鉛筆削り SASITEMI(サシテミ) - PLUS(プラス)[文具]スーパー全自動鉛筆削り SASITEMI(サシテミ) - PLUS(プラス)[文具]スーパー全自動鉛筆削り SASITEMI(サシテミ) - PLUS(プラス)[文具]
(2件のレビュー)

リビング学習に最適な、時短、省スペース、鉛筆カス問題を解決する全自動鉛筆削り「SASITEMI(サシテミ)」が登場
オートマチックだから時短。さすだけ全自動
鉛筆を差し込んだら自動で引き込み、自動で削り、自動で出てくる
1本目削り中に2本目の準備ができるので速い
充電式だから煩わしさナシ
ゴミ捨て時にゴミ箱まで持っていける
付属のUSBケーブルで充電しておけばコードレスで置き場所自由
満充電して約300回削れます。
縦型だから使いやすい
細い長い形状なので設置の面積が小さく省スペース
上から鉛筆を刺すので刺しやすい
とがり切替ダイヤル付き
芯先の太さをダイヤル切替で調節できます。
色鉛筆は太く、鉛筆は細く、など用途によって使い分けられるので便利
安全機能付き
けずりカスケース外れ感知機能(外れを感知し停止)
連続切削停止機能(100本以上で停止)
モーター過熱保護機能(モーター温度≧60℃)
切削時間(20秒)超過保護機能(最大20秒で切削終了)
過電流保護機能(通電電流≧7.5A)

付属品USBケーブル TypeA-TypeC(1m)質量(g)約420(本体)電源リチウムイオン充電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×91×178主要材質ABS樹脂適合アダプタAC100-240V 50/60HZ 5Vー2A切削条件直径7~8mmの木質鉛筆繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※6cm前後の短い鉛筆をさし込んでしまうと動作不良や故障の原因となることがあります。ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62656966FS-760(84017)ブルー
5,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
62656975FS-760(84018)ピンク
5,700
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
62656984FS-760(84019)アイボリー
5,700
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PLUS】全自動鉛筆削り「サシテミ(sasitemi) 」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: 裁断機横に常設

吸い込みから、削って押し出し迄自動なので、ポンと差込み後、放置できるところがとっても便利で気に入ってます。電池が不要なのも、ゴミが出ず助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 62656975
2025-02-20
用途: 硬筆指導に据え置きで使用
サービス業

力入らず全てが自動で気に入った。小さな幼年の子でも、やり方を覚えれば楽しそうに自分でやります。
ピンクがちょっと汚れると芯アカが目立つかな。
バッテリーがなくなった時は焦りました。もう壊れたかと思って、ウンでもツンでもなく動かなくなって困りまたました。すぐ、もしやとバッテリーを補填して解消。
今では人気者です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする