エレコム
マイクロUSBオーディオケーブル A-microB ハイレゾ 音声伝送対応 高音質
パソコンの音声をコンポやアンプなどに高音質デジタル伝送できるUSB AUDIOケーブル(USB2.0 Standard A-USB2.0 micro B)。
色
ネイビー
コネクタ形状
USB(A)オス - USB(Micro-B)オス
対応機種
USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びコンポ及び充電機、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つポータブルアンプスマートフォンなど
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
対応転送速度(Mbps)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62667676
DH-AMB12
1.2
最大480
¥
3,565
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
62667658
DH-AMB015
0.15
480
¥
2,510
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください