エレコム
ヘッドホン延長ケーブル/3m/ブラック
ヘッドホン専用の延長コードです。テレビ、ミニコンポとの接続に最適な3.0m延長タイプ。高純度OFC線採用で高音質をそのまま伝送。
仕様
【OFC】○
付属品
なし
コード長さ(m)
3
プラグ
金メッキ
プラグ形状
3.5mmステレオミニプラグ(L型)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62668489
EHP-CT23G/30BKE
¥
1,270
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください